Motion
48-00-5243

MILWAUKEE TOOL
48-00-5243

12 6 DESCARGADORES TPI con calza SAWZALL de carburo para dientes
Artículo MI #11044444
No. Fabricante 48-00-5243
Precio29.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5243

12 6 DESCARGADORES TPI con calza SAWZALL de carburo para dientes
Artículo MI #11044444
No. Fabricante 48-00-5243

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0500 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Punta de metal duro
  • Incluye
    12" 6 TPI EL ABRAZADERA con dientes de carburo SAWZALL® Blade 1PK
  • Número de Upc del fabricante
    045242568000
  • Corte del material
    Multipropósito
  • Número de piezas
    1
  • Número de dientes
    70
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No aplicable
  • Tpi
    6
  • UPC_NO
    045242568000

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5243 12" 6 TPI EL NAUFRAGIO CON C
  • Diseño 6TPI para versatilidad de materiales y demolición rápida
  • Punta de colgajo de diseño para un rápido corte por penetración en madera
  • Dientes de metal duro para una vida útil de hasta 50x hojas bimetálicas
  • Capacidad para cortar madera limpia a metales gruesos Cánulas grandes para una fácil eliminación de residuos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs