Motion
23136CKE4
Cojinete de rodillos esféricos - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #11049028
No. Fabricante 23136CKE4
Precio4,465.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #11049028
No. Fabricante 23136CKE4
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
Su precio$4,465.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    96 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176031694
  • RPM máximas (grasa)
    900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    395663.84 lbf
  • UPC_NO
    029176031694

Descripción general

Descripción del fabricante
23136CKE4 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"