Motion
6LP350X X50FT

GATES RUBBER CO
6LP350X X50FT

Manguera industrial - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de neopreno, 50 pies de longitud
Artículo MI #11058817
No. Fabricante 6LP350X X50FT
Precio406.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6LP350X X50FT

Manguera industrial - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de neopreno, 50 pies de longitud
Artículo MI #11058817
No. Fabricante 6LP350X X50FT
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
Precio406.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.70 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de neopreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Propano líquido o gaseoso, butano o cualquier combinación de estas dos mezclas. Se puede utilizar para gas natural (sin exceder los 50 psi) en determinadas condiciones, como áreas abiertas/exteriores y edificios de fábrica bien ventilados (si lo permiten los códigos de construcción locales).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053775648
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3220-1123 LP 350 3/8" X 50' CTN