Motion
5MGT-635-09

GATES RUBBER CO
5MGT-635-09

Cinturón síncrono y de sincronización PolyChain GTCarbon - GT, paso de 5 mm, paso de 635 mm de longitud, 9 mm de ancho, dientes 127 , material de poliuretano
Artículo MI #11062569
No. Fabricante 5MGT-635-09
Precio89.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5MGT-635-09

Cinturón síncrono y de sincronización PolyChain GTCarbon - GT, paso de 5 mm, paso de 635 mm de longitud, 9 mm de ancho, dientes 127 , material de poliuretano
Artículo MI #11062569
No. Fabricante 5MGT-635-09
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
Precio89.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3.6 mm / 0.141 pulg.
  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Longitud total
    635 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    635 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    1.9 mm / 0.076 pulg.
  • Ancho
    9 mm / 0.354 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consiga una ventaja competitiva diseñando el sistema de transmisión de carbono Poly Chain® GT™ Gates en lugar de la cadena de rodillos en su próxima aplicación de transmisión de potencia. El uso patentado de fibra de carbono como cuerda de tracción en esta correa proporciona una mayor potencia nominal para una mayor densidad de potencia y compactidad. Cuando se combina con los piñones Poly Chain GT de Gates, tiene un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que es más que una combinación para la cadena de rodillos.
  • Parte posterior del cinturón
    Acanalado
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    GT
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Carbono
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92706061
  • Número de Upc del fabricante
    770075449638
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • Número de Dientes  
    127
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Carbono
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño GT
  • UPC_NO
    770075449638

Descripción general

Descripción del fabricante
9270-6061 5MGT-635-09 CADENA DE POLIÉSTER GT CARB
  • Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
  • Robusta cuerda de tracción de carbono que combina una elasticidad mínima con una resistencia y capacidad de carga extraordinarias
  • El perfil de dientes curvilíneo de Gates proporciona una alta resistencia al cizallamiento y una capacidad de transporte de carga mejorada
  • El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
  • Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos con el mismo ancho que ofrecen una solución limpia sin mantenimiento sin necesidad de lubricación ni retensado.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good