Motion
FC3U2M75N  75MM BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

LINK-BELT
FC3U2M75N 75MM FLG CART BALL BRG

FC3U2M75N 75MM BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO
Artículo MI #11063026
No. Fabricante FC3U2M75N 75MM FLG CART BALL BRG
Precio3,688.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FC3U2M75N 75MM FLG CART BALL BRG

FC3U2M75N 75MM BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO
Artículo MI #11063026
No. Fabricante FC3U2M75N 75MM FLG CART BALL BRG
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
Precio3,688.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.0600 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Peso
    17.70 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar
    UG2M75NL
  • Número de Upc del fabricante
    793699130263
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15080 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lb
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U2M75N FC3U2M75N 75MM BOLA DEL CARRO DE VUELO B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"