Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Altura total2.0400 pulg.
- Longitud total6.1300 pulg.
- Ancho general6.1300 pulg.
- Peso6.10 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG228NL
- Número de Upc del fabricante662327028732
- RPM Máx.5330 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla