Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Altura total1.3600 pulg.
- Longitud total4.3800 pulg.
- Ancho general4.3800 pulg.
- Peso2.36 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Número de Upc del fabricante662864624756
- RPM Máx.1000 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Tipo de selloSello de contacto de múltiples labios