Motion
4601-V-CADS/5 WESTMOUND ALTO BLANCO

Bevco Ergonomic
4601-V-CADS/5 WESTMOUND TALL HEIGHT BLAC

Silla de vinilo negro Westmound Tall Height; asiento articulado e inclinación posterior; base de acero tubular negro con pie soldado; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064344
No. Fabricante 4601-V-CADS/5 WESTMOUND TALL HEIGHT BLAC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
4601-V-CADS/5 WESTMOUND TALL HEIGHT BLAC

Silla de vinilo negro Westmound Tall Height; asiento articulado e inclinación posterior; base de acero tubular negro con pie soldado; ruedas de suelo duro
Artículo MI #11064344
No. Fabricante 4601-V-CADS/5 WESTMOUND TALL HEIGHT BLAC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    47 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    31 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    26 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    32 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Pequeño
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4601-V-CADS/5 WESTMOUND ALTO BLANCO
  • La serie Westmound de BEVCO ofrece un amplio asiento contorneado para una comodidad duradera, mientras que el respaldo curvado proporciona un soporte lumbar óptimo. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La parte posterior de estilo de producción totalmente ajustable tiene una bandeja posterior resistente a los rayones para proteger la tapicería. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 26" a 31"El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117.Esta silla viene con una base tubular de acero negro resistente de 22" de diámetro con pie soldado.El modelo viene con ruedas de doble rueda para piso duro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"