Motion
02-201556
PRV12-10VS050 CARRO DE TORNILLO. VÁLVULA
Artículo MI #11069702
No. Fabricante 02-201556
Precio121.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PRV12-10VS050 CARRO DE TORNILLO. VÁLVULA
Artículo MI #11069702
No. Fabricante 02-201556
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
Precio121.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-3
  • Presión establecida en fábrica
    194 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    45 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Presión mínima de trabajo
    38 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Relación piloto
    100:1
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV12-10VS050 CARRO DE TORNILLO. VÁLVULA
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo