Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la cara3.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Mounting Plate Size5-1/4 x 7-1/4 pulg.
- Altura total10.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Details
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga3400 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la ruedaPoliéster gris sobre centro negro
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaDuraGlide
Descripción general
Descripción del fabricante
S-CH-83GB95 PIEZA GIRATORIA 8X3 DURAGLIDE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad