Motion
S-SEC-12GB95
Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 4700 lb
Artículo MI #11087999
No. Fabricante S-SEC-12GB95
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, 12.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 3.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 4700 lb
Artículo MI #11087999
No. Fabricante S-SEC-12GB95
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Altura total
    15.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Sin pasador King
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    4700 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Centro de poliéster gris sobre negro
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    DuraGlide

Descripción general

Descripción del fabricante
S-SEC-12GB95 S GIRATORIA 12X3 DURAGLIDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron