Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Detalles adicionalesEl aislamiento HEATRAC® está hecho de microfibras transpirables pero extremadamente eficientes que atrapan el calor.
- Material de la espaldaPoliéster
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Características de comodidadLa palma de Cowhide proporciona una gran durabilidad para aplicaciones de trabajo pesado
- Descripción de construcciónCortar y coser / Impermeable
- DescripciónGuantes para palma de cuero de vacuno dividido premium con parte posterior de tela resistente al agua de alta visibilidad - aislamiento Heatrac®
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- La palma de Cowhide proporciona una gran durabilidad para aplicaciones de trabajo pesado
- Los guantes Kontour tocan la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos. Al hacerlo, logra una comodidad y destreza sin precedentes.
- 140gm Aislamiento de microfibra Heatrac® aislamiento para mayor calidez y comodidad
- Espalda de poliéster naranja de alta visibilidad con cinta reflectante plateada en las puntas de los dedos, la zona de los nudillos y alrededor de todo el puño para una exposición máxima
- Membrana transpirable impermeable y cortavientos
- El diseño de Kontour Thumb recubre toda la cara del pulgar Keystone, lo que elimina la costura en la zona de desgaste para mayor durabilidad y comodidad
- Refuerzo de piel en la palma para mayor durabilidad
- Brazalete combinado: puño de seguridad con muñeca de punto
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación