Motion
CP4B238-USAF-190MTT USAF

DODGE
CP4B238-USAF-190MTT USAF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 190 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11158572
No. Fabricante CP4B238-USAF-190MTT USAF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
CP4B238-USAF-190MTT USAF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 190 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11158572
No. Fabricante CP4B238-USAF-190MTT USAF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Longitud del orificio
    11.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    270000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    039212
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
  • Fijación del eje
    Montaje directo
  • Capacidad de carga estática
    415000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
039212 CP4B238-USAF-190MTT USAF