Motion
CP2B224-USN-120MTT USN

DODGE
CP2B224-USN-120MTT USN

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 120 mm
Artículo MI #11158715
No. Fabricante CP2B224-USN-120MTT USN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
CP2B224-USN-120MTT USN

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 120 mm
Artículo MI #11158715
No. Fabricante CP2B224-USN-120MTT USN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    140 mm
  • Agujero Diámetro  
    120 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje directo
  • Tipo de bloqueo
    Montaje directo
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    039939
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Fijación del eje
    Montaje directo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475769582

Descripción general

Descripción del fabricante
039939 CP2B224-USN-120MTT USN