Motion
P4B544-USAF-708LER

DODGE
P4B544-USAF-708LER

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7-1/2 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11158835
No. Fabricante P4B544-USAF-708LER
Precio23,980.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B544-USAF-708LER

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7-1/2 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11158835
No. Fabricante P4B544-USAF-708LER
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
Precio23,980.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 24.7500 a 27.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    11.4100 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    365000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    040828
  • Material
    040828
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    450000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475600014

Descripción general

Descripción del fabricante
040828 P4B544-USAF-708LER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good