Motion
TB-SC-107-NL MOD

DODGE
TB-SC-107-NL MOD

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11160692
No. Fabricante TB-SC-107-NL MOD
Precio250.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TB-SC-107-NL MOD

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-7/16 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11160692
No. Fabricante TB-SC-107-NL MOD
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
Precio250.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8800 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7100 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 460
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476318017

Descripción general

Descripción del fabricante
068998 TB-SC-107-NL MOD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"