Motion
SEF4B-S2-115R

DODGE
SEF4B-S2-115R

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero
Artículo MI #11161775
No. Fabricante SEF4B-S2-115R
Precio744.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SEF4B-S2-115R

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero
Artículo MI #11161775
No. Fabricante SEF4B-S2-115R
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
Su precio$744.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.86 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    Tipo E
  • Diámetro exterior de la plaquita
    90 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.3800 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.3800 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Brida piloto S-2000
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    076696 SEF4B-S2-115R
  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El SEF4B-S2-115R es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de acero con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie SEF4B-S2 . La unidad pesa 12.000 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    076696
  • Material
    076696
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    SEF4B-S2
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    24000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475303830

Descripción general

Descripción del fabricante
076696 SEF4B-S2-115R
  • Disponible con TRIDENT y opciones de sello de laberinto para un rendimiento duradero y versatilidad de aplicación
  • Capacidad de expansión de hasta 3/8” y convertible en el campo de ambas formas entre no expansión y expansión
  • Fabricado con procesos de alta calidad, consistentes y repetibles en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Marion, NC
  • Listo para instalar directamente desde el primer momento para ahorrar un tiempo valioso
  • Los estilos de carcasa de bloque de almohada de dimensión E incluyen orificios de pernos alargados para facilitar los intercambios
  • Anillo interior carburado para resistir las grietas
  • Mayor potencia de sujeción con el soporte de collar Springlok de 65 grados en comparación con las opciones de 90 y 120 grados
  • Rodamientos de rodillos esféricos grandes y de alta capacidad para maximizar el área de contacto
  • Capaz de desalineación estática o dinámica de hasta dos grados
  • El anclaje del sello cónico mantiene el contacto total del sello, incluso cuando está desalineado
  • Permite la instalación del sensor Dodge para supervisar de forma remota el estado de los cojinetes con OPTIFY
  • Datos en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad, mejorar la fiabilidad y operar de forma segura
  • La cubierta de extremo a presión maximiza la seguridad y el sellado con acabado de recubrimiento en polvo amarillo de seguridad y hay dos opciones disponibles