Motion
P2B517-USAF-075TTDNNY MOD PROP.

DODGE
P2B517-USAF-075TTDNNY MOD PROP.

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 75 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161795
No. Fabricante P2B517-USAF-075TTDNNY MOD PROP.
Precio1,762.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B517-USAF-075TTDNNY MOD PROP.

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 75 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11161795
No. Fabricante P2B517-USAF-075TTDNNY MOD PROP.
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
Precio1,762.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    95 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    076765
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
076765 P2B517-USAF-075TTDNNY MOD PROP.