Motion
B1U-DI-103R MOD

DODGE
B1U-DI-103R MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.1875 in Diámetro de orificio, 3.0000 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #11161797
No. Fabricante B1U-DI-103R MOD
Precio1,301.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
B1U-DI-103R MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.1875 in Diámetro de orificio, 3.0000 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #11161797
No. Fabricante B1U-DI-103R MOD
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
Precio1,301.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3450 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    076768
  • Material
    076768
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475304776

Descripción general

Descripción del fabricante
076768 B1U-DI-103R MOD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"