Motion
HD-250X18-TUFR D&T

DODGE
HD-250X18-TUFR D&T

Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 38.7500 in de centro de perno, 41.2500 in de longitud, 6.2500 in de altura, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #11163056
No. Fabricante HD-250X18-TUFR D&T
Precio5,005.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HD-250X18-TUFR D&T

Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 18.0000 in de recorrido, 38.7500 in de centro de perno, 41.2500 in de longitud, 6.2500 in de altura, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #11163056
No. Fabricante HD-250X18-TUFR D&T
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
Precio5,005.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.7500 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    41.2500 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
089241 HD-250X18-TUFR D&T
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"