Motion
FB5016 CMPLT CON CADENA X 1 7/16

DODGE
FB5016 CMPLT WITH CHAIN X 1 7/16

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 50 Cadena, 16 Dientes, 1.4375 pulg. Orificio, Acabado con chavetero
Artículo MI #11163477
No. Fabricante FB5016 CMPLT WITH CHAIN X 1 7/16
Precio225.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FB5016 CMPLT WITH CHAIN X 1 7/16

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 50 Cadena, 16 Dientes, 1.4375 pulg. Orificio, Acabado con chavetero
Artículo MI #11163477
No. Fabricante FB5016 CMPLT WITH CHAIN X 1 7/16
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
Precio225.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.44 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    5016
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de cadena
    50
  • Componente de acoplamiento
    Ensamblaje
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    099228
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 4000 rpm, sin cubierta 800 rpm
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • UPC_NO
    782475989706

Descripción general

Descripción del fabricante
099228 FB5016 CMPLT CON CADENA X 1 7/16
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
Los clientes también compraron