Motion
5VX680 CINTURÓN

DODGE
5VX680 BELT

5VX680 CINTURÓN
Artículo MI #11163543
No. Fabricante 5VX680 BELT
Precio87.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5VX680 BELT

5VX680 CINTURÓN
Artículo MI #11163543
No. Fabricante 5VX680 BELT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.5313 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático

Descripción general

Descripción del fabricante
102364 5VX680 CINTURÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron