Motion
AX58 CINTURÓN

DODGE
AX58 BELT

Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 60 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #11163552
No. Fabricante AX58 BELT
Precio21.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
AX58 BELT

Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 60 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #11163552
No. Fabricante AX58 BELT
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
Su precio$21.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    60 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -70°F / -51 °C
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    AX
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
102410 AX58 CINTURÓN