Motion
3V475

DODGE
3V475

Correa en V - Sección 3V , 1 hebra, Longitud exterior nominal de 47-1/2 in, Suave
Artículo MI #11163659
No. Fabricante 3V475
Precio24.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3V475

Correa en V - Sección 3V , 1 hebra, Longitud exterior nominal de 47-1/2 in, Suave
Artículo MI #11163659
No. Fabricante 3V475
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
Su precio$24.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.3125 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    47-1/2 pulg.
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Estrecho
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    3V
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
102824 3V475 CINTURÓN