Motion
CASQUILLO 5050 X 105MM-KW

DODGE
5050 X 105MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 105 mm
Artículo MI #11163753
No. Fabricante 5050 X 105MM-KW BUSHING
Precio730.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5050 X 105MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 105 mm
Artículo MI #11163753
No. Fabricante 5050 X 105MM-KW BUSHING
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
Precio730.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 115467 5050 X 105MM-KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good