Motion
13Q20L56-VUHM3538

DODGE
13Q20L56-VUHM3538

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida izquierda, 56C bastidor
Artículo MI #11164120
No. Fabricante 13Q20L56-VUHM3538
Precio2,291.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13Q20L56-VUHM3538

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida izquierda, 56C bastidor
Artículo MI #11164120
No. Fabricante 13Q20L56-VUHM3538
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
Precio2,291.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Par de salida máximo
    405 pulg./lb;45.759 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    9 : 1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.6250 pulg., 15.87 mm
  • Longitud del eje
    Salida 1.9000 pulg.
  • Peso
    46.48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA2115H09M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO
  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.7100 hp, salida 0.5600 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 0.7100 hp, salida 0.5600 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    13Q20L56-VUHM3538
  • Potencia de entrada máxima
    0.710 CV
  • Salida
    0.560 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    17 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    405 pulg-lbs;45.759 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
13Q20L56-VUHM3538 13Q20L56-VUHM3538
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"