Motion
8V1500

DODGE
8V1500

Correa en V - Sección 8V , 1 hebra, Longitud exterior nominal de 150 in, Suave
Artículo MI #11164184
No. Fabricante 8V1500
Precio301.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
8V1500

Correa en V - Sección 8V , 1 hebra, Longitud exterior nominal de 150 in, Suave
Artículo MI #11164184
No. Fabricante 8V1500
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
Su precio$301.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.9063 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    150 pulg.
  • Altura total
    0.9063 pulg.
  • Peso
    5.15 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Estrecho
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    8V
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
144250 8V1500 CINTURÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good