Motion
UN JUEGO DE (2) CORREAS 5VX780

DODGE
ONE SET OF (2) 5VX780 BELTS

UN JUEGO DE (2) CORREAS 5VX780
Artículo MI #11164895
No. Fabricante ONE SET OF (2) 5VX780 BELTS
Precio209.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
ONE SET OF (2) 5VX780 BELTS

UN JUEGO DE (2) CORREAS 5VX780
Artículo MI #11164895
No. Fabricante ONE SET OF (2) 5VX780 BELTS
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
Precio209.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.5313 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
22596909 UN JUEGO DE (2) CORREAS 5VX780
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good