Motion
INS-DL-215-CR MOD (REVENTA)

DODGE
INS-DL-215-CR MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2.9375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de collar de abrazadera
Artículo MI #11166482
No. Fabricante INS-DL-215-CR MOD (RESALE)
Precio1,621.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-DL-215-CR MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 2.9375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de collar de abrazadera
Artículo MI #11166482
No. Fabricante INS-DL-215-CR MOD (RESALE)
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
Precio1,621.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    14872 lbf
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labio cuádruple
  • Capacidad de carga estática
    11108 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477063329

Descripción general

Descripción del fabricante
080636 INS-DL-215-CR MOD