Motion
2AK49 X 25MM HOJA

DODGE
2AK49 X 25MM SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , calibre de orificio de 25 mm, diámetro exterior de 4.7500 in, orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11168717
No. Fabricante 2AK49 X 25MM SHEAVE
Precio139.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2AK49 X 25MM SHEAVE

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , calibre de orificio de 25 mm, diámetro exterior de 4.7500 in, orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11168717
No. Fabricante 2AK49 X 25MM SHEAVE
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
Precio139.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2MA48X25MM 2AK49 X 25MM HOJA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"