Motion
30Q20L14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25

DODGE
30Q20L14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

30Q20L14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
Artículo MI #11168773
No. Fabricante 30Q20L14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
Price$2,499.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30Q20L14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

30Q20L14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
Artículo MI #11168773
No. Fabricante 30Q20L14SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
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
Su precio$2,499.27/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    TA5215H25M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.26 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.030 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    4.52 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2345 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477484896

Descripción general

Descripción del fabricante
30Q20L14SD104 30Q20L14SD104 TIG-2 REDUCIR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron