Motion
30Q30L56SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25

DODGE
30Q30L56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #11168787
No. Fabricante 30Q30L56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
Precio2,607.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30Q30L56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida izquierda
Artículo MI #11168787
No. Fabricante 30Q30L56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
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
Precio2,607.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    5
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.2000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TA5215H05M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Salida
    2.730 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
30Q30L56SD104 30Q30L56SD104 TIG-2 REDUCIR
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"