Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja35
- Distancia al centro3.50 pulg.
- Longitud7.5000 pulg., 190.50 mm
- Tamaño del reductor del fabricante35
- Par de salida máximo4369 pulg./lb;493.631 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal15 : 1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2700 lbf
- Relación10:1
- Diámetro del ejeSalida 1.5 pulg.
- Longitud del ejeSalida 3.51 pulg.
- Peso102 lb, 46.266 kg
- Ancho4.0000 pulg., 101.60 mm
Detalles
- Detalles adicionalesTA6307H15MS X 100 MM STR ROJO
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoEpoxi inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 13.2000 hp, salida 12.1300 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 9.19 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricante35QZ10R21
- Potencia de entrada máxima13.200 CV
- SalidaSólido
- Tipo de orificio de salidaOrificio recto
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida12010.198 N, 2700 lbf
- Tipo de pinturaEpoxi inoxidable
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 210TC
- Tipo de selladoServicio duro de dos piezas
- SerieTigear-2
- EstiloEntrada de caña;salida de eje sólido
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de potencia térmica10.63 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 3310 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782476784805
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.