Motion
393596 M A 10/8V14,6 MS QD DI POLEA

DODGE
393596 MTO 10/8V14.6-MS QD DI SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.6000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #11169163
No. Fabricante 393596 MTO 10/8V14.6-MS QD DI SHEAVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
393596 MTO 10/8V14.6-MS QD DI SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.6000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #11169163
No. Fabricante 393596 MTO 10/8V14.6-MS QD DI SHEAVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    14.6000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Número de catálogo del fabricante
    393596
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
393596 M A 10/8V14,6 MS QD DI POLEA