Motion
6050 X 80MM

DODGE
6050 X 80MM

6050 X 80MM
Artículo MI #11169263
No. Fabricante 6050 X 80MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
6050 X 80MM

6050 X 80MM
Artículo MI #11169263
No. Fabricante 6050 X 80MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño del casquillo
    6050
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    394199

Descripción general

Descripción del fabricante
394199 6050 X 80MM-KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good