Motion
1130T X 4-3/4 CUBO DE CUADRO

DODGE
1130T X 4-3/4 GRID HUB

1130T X 4-3/4 CUBO DE CUADRO
Artículo MI #11169298
No. Fabricante 1130T X 4-3/4 GRID HUB
Precio2,792.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1130T X 4-3/4 GRID HUB

1130T X 4-3/4 CUBO DE CUADRO
Artículo MI #11169298
No. Fabricante 1130T X 4-3/4 GRID HUB
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
Precio2,792.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Máximo 6.5 pulg., mínimo 2.625 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.4 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1130
  • Diámetro exterior
    8.56 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    279.25 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    176000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475173914

Descripción general

Descripción del fabricante
394356 1130T HUB RB X 4-3/4 RSB
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good