Motion
8065 X 145MM, 36 X 10MM KW

DODGE
8065 X 145MM, 36 X 10MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 8065 , calibre de 145 mm
Artículo MI #11169333
No. Fabricante 8065 X 145MM, 36 X 10MM KW
Precio2,939.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
8065 X 145MM, 36 X 10MM KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 8065 , calibre de 145 mm
Artículo MI #11169333
No. Fabricante 8065 X 145MM, 36 X 10MM KW
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
Precio2,939.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    145 mm
  • Tamaño del casquillo
    8065
  • Longitud hasta Agujero  
    6.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
394478 8065 X 145MM, 36 X 10MM KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron