Motion
BRG 23024EASK.M.C3

DODGE
BRG 23024EASK.M.C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172368
No. Fabricante BRG 23024EASK.M.C3
Precio1,538.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG 23024EASK.M.C3

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11172368
No. Fabricante BRG 23024EASK.M.C3
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
Precio1,538.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    DE
  • Número de catálogo del fabricante
    703619
  • Material
    703619
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476312770

Descripción general

Descripción del fabricante
703619 BRG 23024EASK.M.C3
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"