Motion
TA1107H05M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO

DODGE
TA1107H05M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 25 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177812
No. Fabricante TA1107H05M METRIC TAPER BUSH RED
Precio3,687.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA1107H05M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 25 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177812
No. Fabricante TA1107H05M METRIC TAPER BUSH RED
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
Precio3,687.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Longitud del orificio
    Salida 177 milímetros
  • Tamaño de la caja
    1
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    25 mm
  • Tamaño de entrada
    25 mm
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 25 milímetros
  • Longitud del eje
    Entrada 92 milímetros
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 318 mm

Detalles

  • Relación real
    5
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    901009
  • Potencia de entrada máxima
    5.030 CV
  • Velocidad máxima
    Entrada 2000 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    254 milímetros
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA11
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    5.020 CV
  • UPC_NO
    782475542840

Descripción general

Descripción del fabricante
TA1107H05M CONO MÉTRICO ROJO 901009