Motion
TA4207H09M ROJO CASQUILLO DE CONO MÉTRICO

DODGE
TA4207H09M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 35 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177920
No. Fabricante TA4207H09M METRIC TAPER BUSH RED
Precio8,636.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA4207H09M METRIC TAPER BUSH RED

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 35 mm, Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #11177920
No. Fabricante TA4207H09M METRIC TAPER BUSH RED
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
Precio8,636.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Longitud del orificio
    Salida 227 milímetros
  • Tamaño de la caja
    4
  • Diámetro del eje de entrada
    35 mm
  • Tamaño de entrada
    35 mm
  • Relación nominal
    9:1
  • Relación
    9:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 35 milímetros
  • Longitud del eje
    Entrada 128 milímetros
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 251 mm

Detalles

  • Relación real
    9.23
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    904008
  • Velocidad máxima
    Entrada 1846 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    330 milímetros
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA4
  • Clasificación de potencia térmica
    9.140 CV
  • UPC_NO
    782475613793

Descripción general

Descripción del fabricante
TA4207H09M CONO MÉTRICO ROJO 904008