Motion
POLEA DE DIÁMETRO FIJO

DODGE
FIXED BORE SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda, ranura 1, tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 18.0000 pulg., orificio acabado, casquillo serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11178346
No. Fabricante FIXED BORE SHEAVE
Precio558.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FIXED BORE SHEAVE

Polea de cinturón en V - Sección de banda, ranura 1, tamaño de orificio 1 pulg., diámetro exterior 18.0000 pulg., orificio acabado, casquillo serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11178346
No. Fabricante FIXED BORE SHEAVE
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
Precio558.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
ADC101100 HOJA FIJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"