Motion
L099-S19

DODGE
L099-S19

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, calibre S19
Artículo MI #11178623
No. Fabricante L099-S19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
L099-S19

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, calibre S19
Artículo MI #11178623
No. Fabricante L099-S19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Diámetro interno
    S19
  • Longitud del orificio
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    L099
  • Diámetro exterior
    2.5400 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • País de origen
    CN
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 450 grados Fahrenheit, mínimo -60
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    792 pulg-lb
  • UPC_NO
    775829209384

Descripción general

Descripción del fabricante
L099-S19 ESPACIO DE ACOPLAMIENTO DE LA MANGUERA
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
Los clientes también compraron