Motion
L190H-HOLE

DODGE
L190H-HOLE

Araña de acoplamiento de mordaza - Hytrel, mordaza recta
Artículo MI #11178629
No. Fabricante L190H-HOLE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
L190H-HOLE

Araña de acoplamiento de mordaza - Hytrel, mordaza recta
Artículo MI #11178629
No. Fabricante L190H-HOLE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Tamaño del acoplamiento
    L190
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Hytrel
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 250 grados Fahrenheit, mínimo -60
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4680 pulg-lb
  • UPC_NO
    782477331770

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO L190H-HOLE HYTREL CON ORIFICIO
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
Los clientes también compraron