Motion
MTA TAMAÑO 5, 25:1, 280 CARA EN C 3600RPM

DODGE
MTA SIZE 5, 25:1, 280 C-FACE 3600RPM

MTA TAMAÑO 5, 25:1, 280 CARA EN C 3600RPM
Artículo MI #11178678
No. Fabricante MTA SIZE 5, 25:1, 280 C-FACE 3600RPM
Precio19,053.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 5, 25:1, 280 C-FACE 3600RPM

MTA TAMAÑO 5, 25:1, 280 CARA EN C 3600RPM
Artículo MI #11178678
No. Fabricante MTA SIZE 5, 25:1, 280 C-FACE 3600RPM
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
Precio19,053.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    7 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30A07L14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    10.420 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
M5H25T28TSC MTA TAMAÑO 5, 25:1, 280 CARA EN C