Motion
BK80 X 28MM HOJA

DODGE
BK80 X 28MM SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio de 28 mm, 7.7500 pulg. D.E., orificio acabado, No se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #11178760
No. Fabricante BK80 X 28MM SHEAVE
Precio119.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BK80 X 28MM SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio de 28 mm, 7.7500 pulg. D.E., orificio acabado, No se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #11178760
No. Fabricante BK80 X 28MM SHEAVE
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
Precio119.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    7.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
MB78X28MM BK80 X 28MM HOJA
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
Los clientes también compraron