Motion
POLEA DE DIÁMETRO FIJO DE SERVICIO LIGERO

DODGE
LIGHT DUTY FIXED BORE SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio de 30 mm, 9.2500 pulg. D.E., orificio acabado, No se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #11178767
No. Fabricante LIGHT DUTY FIXED BORE SHEAVE
Precio145.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LIGHT DUTY FIXED BORE SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio de 30 mm, 9.2500 pulg. D.E., orificio acabado, No se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #11178767
No. Fabricante LIGHT DUTY FIXED BORE SHEAVE
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
Precio145.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    9.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
MB93X30MM POLEA DE DIÁMETRO FIJO DE SERVICIO LIGERO
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
Los clientes también compraron