Motion
(FHP) HOJAS FIJAS

DODGE
(FHP) FIXED BORE SHEAVES

Polea de cinturón en V - Sección de banda, ranura 1, 5/8 pulg. Tamaño de orificio, 14.1600 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11178779
No. Fabricante (FHP) FIXED BORE SHEAVES
Precio219.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
(FHP) FIXED BORE SHEAVES

Polea de cinturón en V - Sección de banda, ranura 1, 5/8 pulg. Tamaño de orificio, 14.1600 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11178779
No. Fabricante (FHP) FIXED BORE SHEAVES
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
Precio219.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    14.1600 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
MFAM144X5/8-2SS POLEAS DE DIÁMETRO FIJO (FHP)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"