Motion
PPC115214 8-5V14.00 X 5.709

DODGE
PPC115214 8-5V14.00 X 5.709

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 8 , tamaño de orificio de 145 mm, diámetro exterior de 14.0000 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11178846
No. Fabricante PPC115214 8-5V14.00 X 5.709
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
PPC115214 8-5V14.00 X 5.709

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 8 , tamaño de orificio de 145 mm, diámetro exterior de 14.0000 pulg., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #11178846
No. Fabricante PPC115214 8-5V14.00 X 5.709

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    145 mm
  • Exterior Diámetro  
    14.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
PPC115214 8-5V14.00 X 5.709

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"