Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal24.003 mm / 0.945 pulg.
- Longitud36.0172 mm / 1.418 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/8-18
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2Métrica de AAG
- Rosca del extremo 2M18X1.5
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conversión internacionales cumplen con las especificaciones SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 e ISO 1179 .