Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.50 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Detalles
- AccionamientoNinguna
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónPiloto a válvula de cambio
- Fuga164 cc/min a 210 bar
- Caudal máximo151 lpm
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Número de puertos de alojamiento5
- Número de puertos de válvula5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloUretano
- Características especialesNinguna
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de aluminio - 108-122 Nm, carcasa de acero - 136-149 Nm